LION (ライオン事務器)
ワークショップファニチュア(ラボレ) ホワイトボード
両面使えるカジュアルなホワイトボードです。平行スタック式でコンパクトに収納できます。
材質
フレーム部:スチール・粉体塗装、脚部:32×32mmスチールパイプ・粉体塗装・単輪キャスター付(2個ストッパー付)
質量(kg)
32
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×478×1800
表示内容
無地
材質(表面)
両面スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
876×1080
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※マーカー、イレーザー、マグネットなどは付属しておりません。別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893318
WS-WB0945-G
グリーン
¥
146,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11893327
WS-WB0945-TR
テラコッタ
¥
146,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。