cotta パフェグラス チューリップ

cotta パフェグラス チューリップ - cottacotta パフェグラス チューリップ - cottacotta パフェグラス チューリップ - cotta

cottaオリジナルのパフェグラスです。
軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。

材質耐熱ガラス容量(mL)270質量(g)約79外寸(mm)口径80×深さ70×高さ105対応【オーブン】不可【電子レンジ】可【食洗機】可耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※食洗機可ですが、他の食器にあたると欠けや割れの恐れがあります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1188990694919
1,017
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする