曜日別特売

海外用変換プラグ クリアー

海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ海外用変換プラグ クリアー - カシムラ

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)
日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。

定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97内容量1個
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
※南アフリカの一部B3Lでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893537WP-82M(本製品の電源)B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ(本製品に差し込める)A/B/C/O/SEタイプ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする