曜日別特売

PUMAペンケース

PUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワPUMAペンケース - クツワ

本体生地はデニム調生地とマット調のコーティング生地の異素材MIX

用途内側に収納物が見やすい3つのメッシュポケット付材質ポリエステル、PU繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※小物用のメッシュポケットは上側配置で埋もれない
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像12112095PM509BKブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
※本体画像12112120PM509NBネイビー
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする