センサー式自動開閉ゴミ箱4L

センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)センサー式自動開閉ゴミ箱4L - RAMASU(ラマス)

センサーでフタが自動開閉
触れずに使えるから衛生的で便利
片手で捨てられて車内でも便利
卓上ゴミ箱・小物収納としても
空間に馴染むシンプルなデザイン
フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ
単4電池 2本使用(別売)

用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式付属品面ファスナー(車載時用)材質ABS(フタ)、PP(本体容器)形状質量(kg)カートン重量:(約)4.3ブラック質量(g)パッケージ重量:(約)600容量(L)4電源単4形乾電池2本(別売)本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200サイズ(mm)パッケージサイズ:(約)W177×D177×H215、カートンサイズ:(約)W545×D366×H235感知距離(mm)200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12173020RA-STB
5,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする