AFF WARE
HDMI-VGA変換ケーブル
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途
HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
コネクタ形状
HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ
金メッキ
オス形状
HDMI、VGA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(オス)
コネクタ2
VGA(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12178069
AFF-HDA009-5
5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
12178087
AFF-HDA009-10
10
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください