ジョー・プリンス竹下
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
・木製扉対応です。
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途
引き違い戸
付属品
リング1個、受金具1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇取り付けの際、接着剤等は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12186986
L-307A-2
5~26
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
12186995
L-307A-1
30
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください