曜日別特売

SU キッチンスポンジ ブラウン

SU キッチンスポンジ ブラウン - オーエSU キッチンスポンジ ブラウン - オーエSU キッチンスポンジ ブラウン - オーエ

ガンコな汚れも落とす研磨材入り不織布。

材質スポンジ:ポリウレタンフォーム、不織布:ナイロン(研磨材入り)寸法(mm)76×127×37ブラウン適合用途キッチン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1217483150182
160
159
175(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする