東和産業
NTC キッチンスポンジ ネット
環境に優しい植物由来の原料を使用した(スポンジ部)食器洗い用スポンジです。
パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。
材質
ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
80×22×155
適合用途
キッチン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173668
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください