曜日別特売

シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ

シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ - 東和産業

べロア面で、シンクの汚れをキズをつけずに洗えます。
ブラシ面で、排水口カゴや網目の汚れをかき落とします。
軽い汚れなら水だけで落とせます。

材質ベロア生地:レーヨン・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル寸法(mm)60×28×120適合用途シンク繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12173650-
オープン
209
230(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする