東和産業
Ag+抗菌キッチンクリーナー ソフト2P
不織布とスポンジ部分に銀系抗菌加工を施しており雑菌の増殖を抑制します。
キズをつけずに汚れを落とせるソフトタイプのクリーナーです。
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
60×30×120(1個あたり)
適合用途
キッチン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12174167
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください