曜日別特売

BC 抗菌ハードクリーナー 5個入

BC 抗菌ハードクリーナー 5個入 - 東和産業BC 抗菌ハードクリーナー 5個入 - 東和産業BC 抗菌ハードクリーナー 5個入 - 東和産業

研磨材入の不織布面はガンコなコゲ落としに、スポンジ面は食器等の洗浄に、両面使い分けできるクリーナーです。
スポンジ部分には、抗菌加工を施しています。

材質不織布:ポリエステル(研磨材入)、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)58×32×105(1個あたり)適合用途食器繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174246-
オープン
199
219(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする