曜日別特売

Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P

Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業Ag+抗菌キッチンクリーナー ネット2P - 東和産業

スポンジ部分に銀系抗菌加工を施しており雑菌の繁殖を抑制します。※ネットは非抗菌。
パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。
ネット2箇所を縫製しており、生地ズレがしにくく、スポンジがねじれません。

材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)72×22×155(1個あたり)適合用途食器繰り返し・詰め替え対応内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174185-
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする