東和産業
BC 抗菌ネットクリーナー 5個入
細かな編目のネットで、食物カスが入りにくく衛生的です。
ヨコに2つに折ると、皿、茶わん等の食器洗いに、タテ長に折るとコップ等の底が深い食器を洗うのに便利です。
スポンジ部分には、抗菌加工を施しています。
材質
ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
70×20×145(1個あたり)
適合用途
食器
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12174280
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください