東和産業
リラケアボディブラシ
やわらかくコシのある毛を使用した泡立ちのよいボディブラシです
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル
寸法(mm)
73×40×350
色
ホワイト
種類
ブラシ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12179846
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください