すご泡Ⅳメンズ超ロングやわらかめ

すご泡Ⅳメンズ超ロングやわらかめ - 東和産業すご泡Ⅳメンズ超ロングやわらかめ - 東和産業

凸凹(デコボコ)泡立ち織り・・・生地を凸凹させることで空気を含み素早く泡立ちます。
泡立ち繊維使用・・・細めの66ナイロンを使用しているので、キメ細かい泡が立ちやすいです。
体の大きな男性の方も背中がラクラク届く長さ120cm超ロングサイズのタオルです。
やわらかめの肌ざわりでお肌をやさしく洗えます。
石鹸・ボディソープ、どちらでもよく泡立ちます。
すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが速いタオルです。

材質ナイロン100%寸法(mm)280×1200グレー種類タオル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179828-
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする