曜日別特売

FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー

FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業FIRSTO マグネットピンチ付マルチバー - 東和産業

アルミバーは長傘を掛けるのに便利です。
ピンチは左右に移動でき、手袋などをはさんで収納できます。
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
玄関ドアを傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。

材質本体:ABS樹脂・ゴム磁石、アルミバー:アルミニウム合金、ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)348×56×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12173851-
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする