東和産業
NSR ダブルバネワイド竿ピンチ
ダブルバネで竿の上から洗濯物を広くしっかりとはさめます。
ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。
竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
64×39×95(1個あたり)
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
入数(個)
6
内容量
1個(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12179645
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください