東和産業
NSR 洗濯ピンチ
洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
35×12×55(1個あたり)
色
ブルー
タイプ
小型ピンチ
入数(個)
20
内容量
1個(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12179548
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください