東和産業
NSR 竿ピンチ
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
シーツやバスタオル干しに便利です。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
68×11×80(1個あたり)
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
入数(個)
10
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12179627
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください