東和産業
NSR 洗濯ピンチヒモ付
洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。
ヒモ付なので、物干し竿や洗濯ロープに取り付けてご使用いただけます。
材質
本体:ポリプロピレン、ヒモ:ポリエチレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
35×12×120(ヒモを含む)(1個あたり)
色
ブルー
入数(個)
12
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12179566
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください