東和産業
NSR ランジェリーピンチ
はさみ面にギザギザがなく、ランジェリー等をやさしくはさんでピンチあとが残りにくい凹凸面構造
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
32×17×60(1個あたり)
タイプ
小型ピンチ
入数(個)
16
内容量
1個(16個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12179591
-
ホワイト
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
12179609
-
ブルー・ホワイト込
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください