NSR ジャンボ角ハンガー42P

NSR ジャンボ角ハンガー42P - 東和産業NSR ジャンボ角ハンガー42P - 東和産業NSR ジャンボ角ハンガー42P - 東和産業NSR ジャンボ角ハンガー42P - 東和産業NSR ジャンボ角ハンガー42P - 東和産業NSR ジャンボ角ハンガー42P - 東和産業

洗濯物がたくさん干せるピンチ42コ付タイプです。
ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。
ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。
洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。
ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。
丈夫な金属製ワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。

材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線寸法(mm)350×710×340(展開時)ブルーピンチ数42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179731-
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする