羽毛ふとん圧縮パック

羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業羽毛ふとん圧縮パック - 東和産業

吸引する空気の量を調節することでふとんの種類に合わせて圧縮します!羽毛ふとんならソフト圧縮
羽毛への負担を軽減!
羽毛ふとんの生地へのシワを軽減!羽毛ふとん以外ならハード圧縮
かさばるふとんを約1/3に圧縮!

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン寸法(mm)1200×900×500(マチ)適合サイズ布団内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179381-
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする