STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入

STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業STM防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パックM 2枚入 - 東和産業

シングル掛けふとんに適したMサイズの圧縮パックです。
スティック掃除機に対応しています。(外してハンディになるタイプにも)
従来型掃除機(キャニスタータイプ)にも対応しています。
圧縮パックのフィルムの内側に防ダニ剤・抗菌剤を練り込んでいますので、フィルム上のダニ・細菌の増殖を抑制します。
防ダニ剤・抗菌剤は、揮発性がなく無臭で、収納物にニオイが移らず、効果が安定していて長持ちします。
やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で、多くの掃除機タイプにフィットします。
立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)
出し入れしやすいワイド幅です。
つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャックです。
本体にスライダーが取付済です。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール、成分:無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤寸法(mm)1100×1000(1枚あたり)適合サイズ布団内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179259-
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする