激速ふとん圧縮パック

激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業激速ふとん圧縮パック - 東和産業

バルブ全体が大きいので空気を一気に吸えます。
弁が持ち上がりやすく、空気の通り道が広い構造です。
大きなやわらか弁で様々な掃除機のノズルにフィットします。(特許申請中)

材質本 体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール適合サイズ布団内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179155-1100×1000MM
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
12179180-1300×1000LL
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする