STM衣類圧縮パック

STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業STM衣類圧縮パック - 東和産業

押入れ用衣裳ケースに適したサイズの圧縮パックです。
スティック掃除機に対応しています。(外してハンディになるタイプにも)
従来型掃除機(キャニスタータイプ)にも対応しています。
やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で多くの掃除機タイプにフィットします。
立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)
出し入れしやすいワイド幅です。
つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャックです。
本体にスライダーが取付済です。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール寸法(mm)1000×800×320(マチ部)適合サイズ衣類内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179995-
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする