STMふとん圧縮パック2枚入

STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業STMふとん圧縮パック2枚入 - 東和産業

やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で、多くの掃除機タイプにフィットします。
立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)
出し入れしやすいワイド幅です。
つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャック。
本体にスライダーが取付済です。
Mサイズはシングル掛けふとんに、Lサイズは大きめのふとんに適しています。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール適合サイズ布団内容量1個(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179198-1100×1000(1枚あたり)MM
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
12179216-1300×1000(1枚あたり)LL
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする