SN 衣類整理袋

SN 衣類整理袋 - 東和産業SN 衣類整理袋 - 東和産業SN 衣類整理袋 - 東和産業

通気性に富む素材を使用していますので、カビがつきにくく保存用に便利です。
セーター・トレーナーが8~10枚スッキリ入るサイズです。
押入れ、クローゼットへの出し入れに便利な持ち手付です。
収納物がわかる透明窓付です。
上ブタ開き式、両面ファスナー付ですので中身の出し入れが簡単です。
ゴミやホコリがつかず、大切に収納できます。

材質【本体】ポリプロピレン、【窓】ポリエチレン寸法(mm)500×320×240適合サイズ衣類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179417-
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする