曜日別特売

子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ

子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ - MYPALLAS

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車
16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ
遊び道具も入るしっかりしたバスケット
いざというときにケガを軽減するハンドルパッド
水はねや泥汚れから守るドロヨケ

用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他本体質量(kg)約11.5(N・W)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18適応身長(cm)105~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)520~560寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220適合年齢(歳)~8内容量1台
注意
※・適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12173108MD-18-AQアクア
40,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
12173126MD-18-STストーン
40,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12173151MD-18-FMフラミンゴ
40,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする