AIRREX(アネスト岩田)
重力式カップ
スプレーガン用カップ。
用途
スプレーガン用カップ。
材質
塗料容器材質:アルミニウム
内容量(mL)
400
塗料供給方式
重力式
接続口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12177755
MX5204AG
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください