SUGICO(スギコ)
帯状コーナーゴム
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
形状
帯状コーナー
幅(mm)
38
内容量
1個
注意
※止め金具はございません。別途お買い求め下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
長さ(m)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12185961
TO-204W
EPDM(硬度70)
白
20
約100
¥
92,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
12185979
TO-204B
天然ゴム
黒
40
約80
¥
67,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください