SUGICO(スギコ)
帯状コーナーゴム
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
材質
塩化ビニール
形状
帯状コーナー
幅(mm)
33
色
白
長さ(m)
40
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12186040
TO-204PW
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください