SUGICO(スギコ)
帯状コーナーゴム
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
塩化ビニール製のため、艶が良くヒビ割れしにくいです。
材質
塩化ビニール樹脂
形状
帯状コーナー
幅(mm)
41
長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12185997
TO-204NB
黒
¥
59,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12186015
TO-204NW
白
¥
68,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください