曜日別特売

ユーズフルバック

ユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリンユーズフルバック - モリリン
(1件のレビュー)

ポリプロピレン製強力生地で強度抜群。農園芸や現場での廃棄物入れ、運搬にも使用できます。
角型タイプ。

用途
園芸、造園業に、切り枝・落ち葉入れに。
農業:収穫物入れ・運搬用に。
建築、土木:現場の廃棄・クズ入れに。
材質ポリプロピレン内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
ベルト色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12173291-S約6045×35×40
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
12173309-M約18055×55×60
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
12173327-L約250ベージュ60×60×70
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12173291
2025-09-18
用途: 栗農家です。栗畑でイガや栗の収穫に使っています。
農・林・水産業

栗畑で収穫に使っています。女性の作業者が多いので、収穫カゴの重さが大きな負担でした。こ今年からこちらに変更したところ、軽さと持ち運びのしやすさで、作業効率が大変良くなりました。畑の中を引きずって運べば簡単に収穫しながら移動も出来るので、猛暑の中で作業時間が短縮されました。地面を引きずっても破れず、底面や取手の耐久性も充分にあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする