マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済

マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 - bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 - bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 - bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 - bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 - bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 - bitstrong

高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製
最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能
高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上
EOG滅菌済みのラック包装タイプ
RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー

材質ポリプロピレン(PP)内容量1箱(10ラック)
関連資料:(0.9MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(μL)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12178191BS-TIP-121019スタンダード200(1ラック当たり)96
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
12178288BS-TIP-121030ロング200(1ラック当たり)96
6,700
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178306BS-TIP-121002スタンダード10(1ラック当たり)96
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178331BS-TIP-121045ロング10(1ラック当たり)96
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178166BS-TIP-121053スタンダード1000(1ラック当たり)100
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする