新北九州工業
トイレ浴室用換気扇フィルター 30cm用 3枚入
トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途
トイレ・浴室・換気扇フィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】30×30【取付テープ】2.5×1(8片)
適合サイズ
30インチ
内容量
1袋(3枚)
注意
※取付作業時は、必ず換気扇を停止状態にして作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173519
SE316-3W30
¥
448
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください