新北九州工業
室内通風口用フィルター 3枚入
室内通気口のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。
用途
室内通気口フィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】Φ21【取付テープ】2.5×1(8片)
内容量
1袋(3枚)
注意
※取付作業時は、必ず換気扇を停止状態にして作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173537
SE317-3W
¥
398
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください