新北九州工業
エアコン用フィルターフィルドゥ 1枚入
銅繊維を配合した抗ウイルス効果のあるエアコン用ホコリとりフィルターです。銅の効果で抗ウイルス、抗カビ・抗菌効果を実現。フィルターを取り付けて汚れをしっかり防止。マジックテープで取り付けも簡単です。
用途
エアコンフィルター
材質
フィルター/抗ウイルス、防カビ、抗菌不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
内容量
1枚
注意
※本品は台所の換気扇やレンジフードに使用すると 燃える恐れがあるので使用しないで下さい。
※取付作業時は、必ずエアコンを停止状態にして作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173580
SFD320-1BL
¥
698
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください