新北九州工業
エアコン用フィルター 1枚入
エアコンのホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。前面に吸入口がついたタイプにも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途
エアコンフィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
内容量
1枚
注意
※取付作業時は、必ずエアコンを停止状態にして作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173555
SE315-1W
¥
498
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください