曜日別特売

エレベーター三脚

エレベーター三脚 - マイゾックス
(1件のレビュー)

目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。

全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182296NEL2-60SL
52,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: アンカーセット
建設業・工事業

今までは現場の1m逃げ墨を、三脚の高さを調整しながらオートレベルの高さを出していたので時間が掛かっていました。
以前から頑丈な作りのエレベーター式三脚を探していました。
おかげさまで、現場での基準あわせが早くなりました。
なかなかのお値段ですが、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする