ナイロンポリ Fタイプ

ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業ナイロンポリ Fタイプ - 福助工業

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
水産練製品(ちくわ、蒲鉾など)
水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など)
水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など)
調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど)
厚さ(mm)0.075内容量1袋(1袋×100枚)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121851210982407150×25017
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
121851300982547110×2505
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
121851390982415150×30018
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
121851480982555110×3006
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
12185157098232690×2501
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
121851660982466170×38023
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
121851750982504220×30027
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
121851910982563110×3507
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
121852090982334130×30010
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
121852270982377140×27014
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
121852450982539230×35030
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
121852700982520230×33029
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
121852880982482200×30025
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
121853060982342130×35011
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
121853310982385140×33015
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
121853490982441170×27021
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
121853670982431170×20020
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
121853850982393140×38016
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
121854100982458170×33022
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
121854280982571110×3808
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
121854460982423150×35019
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
121854710982581130×2509
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
121857170982369140×23013
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
121857350982474200×26024
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする