曜日別特売

ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ

ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ - 福助工業

バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されております。
石油資源の節約とCO2の排出量削減が実現できます。
-40℃の冷凍食品包装から100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応ができます。
ナイロンベースにバイオL-LDPEをラミネートしておりますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開口性を良くする為、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)
液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)
米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
厚さ(mm)0.075バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210291バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1袋(1袋×100枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121848860991953140×2005B
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
121848950992003150×2507
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
121849110992054160×2609
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
121849200992097170×28010
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
121849290992143180×27011
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
121849380992186200×30014
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
121849470992208220×30016B4
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
121849560992216220×33016
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
121849810992259240×36017
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
121849990992275260×35018B
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
121850170992283260×38018
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
121850350992291280×40019
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
121850600992313300×43020
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
121850780992321320×45021
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
121850960992364400×55025
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする