曜日別特売

ナイロンポリ Rタイプ

ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業ナイロンポリ Rタイプ - 福助工業

耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。
シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。
レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。
セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。
内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)
農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)
液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)
米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
内容量1袋(1袋×100枚)
注意
※No14、No.14CA、No.17Bでは油分の多い内容物や、密封時の袋内滞留空気量によって、ごく稀に120℃以下でも破袋する場合がありますのでご注意下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1218576009831600.075120×2302A
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218577809831790.075130×1803B4
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1218579609831870.075140×2005B
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218582109831950.075160×2509B
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218583909831280.075180×26011B
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218585709831110.075180×28011A
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218587509831360.085200×30014
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218590009831440.085210×32014CA
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218591809831520.085240×35017B
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする