福助工業
ハイデンパック 規格袋 紐なし
ハイデンパックは、厚みが0.007mmと省資源タイプで時代の要求に応える経済的なHDPE袋です。
この商品は改正食品衛生法に対応しております。
材質
HDPE
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
400
厚さ(mm)
0.007
内容量
1袋(1袋×400枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12186828
0976156
9
150
250
0.007
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186837
0976032
10
180
270
0.007
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186846
0976059
11
200
300
0.007
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186855
0976075
12
230
340
0.007
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186871
0976091
13
260
380
0.007
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186880
0976113
14
280
410
0.007
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12186889
0976131
15
300
450
0.007
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください