曜日別特売

ニューポリ規格袋0.06

ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業ニューポリ規格袋0.06 - 福助工業

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE厚さ(mm)0.06透明種類平袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1袋×50枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1218653909754941202307
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218654809755081302508
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218655709755161502509
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186566097538918027010
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186575097539720030011
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186600097541926038013
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186609097542728041014
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186618097543530045015
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186627097544334048016
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186636097545136050017
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186645097546138053018
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186661097547840055019
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186670097548646060020
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186591097540023034012
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1218659109754008146400704409730975400 ニューポリ規格袋0.06 福助工業 81464007ニューポリ規格袋0.06福助工業1袋(50枚)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする