曜日別特売

ニューポリ規格袋0.04

ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業ニューポリ規格袋0.04 - 福助工業

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE厚さ(mm)0.04透明度種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1袋×100枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1218631109752141202307
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218632909752221302508
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
1218634709752301502509
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186365097510918027010
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186390097511720030011
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186408097512523034012
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186426097513326038013
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186451097514128041014
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186469097515130045015
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186487097516834048016
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186496097517636050017
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186505097518438053018
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186521097519240055019
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186530097520646060020
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする