仙台銘板
熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品
充電用USBケーブル
サイズ
フリーサイズ(調節可能)
電池
リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能
IP67
充電時間(分)
約40~60
充電可能回数
約400回迄
モニタ
LCD(液晶ディスプレイ)
アラーム
音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×12.5×51.3
使用可能日数
1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12182357
-
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください