曜日別特売

キャリブレーションテスタ

キャリブレーションテスタ - Mitutoyo(ミツトヨ)

目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。
ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。

測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番521-103内容量1台
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12177527UDT-103
353,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする