対物レンズ10X

対物レンズ10X - Mitutoyo(ミツトヨ)

心出し顕微鏡用対物レンズ
有限遠補正(物像間距離 280 mm)
明視野測定用
長作動距離

仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):8分解能(μm)R:1.5作業距離(mm)WD:44RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/2.4 1/2型カメラ(縦X横)/0.48×0.64NA(開口数)0.18ミツトヨ品番375-035内容量1個
注意
※仕様欄の分解能及び対物レンズ単体の焦点深度は、基準波長(λ= 0.55 μm)をもとに算出した値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203007375-035
82,700
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする